VDE-Elektriker-Schraubendreher-Satz, 6teilig

Artikelnummer: Z00353116
EAN: 4000896179329
Herstellernummer: 810/6VDE
HAZET
VDE-Elektriker-Schraubendreher-Satz, 6teilig
UVP: 35,10 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 24,44 € VE 1 Stück Netto 20,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Spannungsprüfer, 220 - 250 V nach VDE 0680
  • 6teiliger Satz,
  • Inhalt:
    für Schlitz-Profil 2,5 x 0,4 3,5 x 06 4 x 0,8 mm
    für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen