KS TOOLS ¼" GEARplus Ratschenschraubendreher-Satz, 58-tlg.

Artikelnummer:  
Z00481635 
EAN:  
4042146195970 
Herstellernummer:  
159.2050 
Marke:  
KS TOOLS 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

70,53 €

Netto 59,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz nein
Anwendungsbereich in NM 40 Nanometer
Breite (B) mm 188.0
DIN DIN 3126 / C 6,3
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Gesamtlänge L in mm 390,0
Gewicht in g 1200 Gramm
Handgriff Revolvergriff, abwinkelbar
Hauptkatalogseite K15I_241
Höhe H 35.0 Millimeter
Klingenantrieb nein
Klingenform rund
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel
Sechskantantrieb für Bits 1/4"
Teile im Satz 58
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn 72
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Ratschenfunktion
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Magnet
  • 40 Nm maximales Drehmoment
  • integriertes Bitmagazin
  • 2-Komponentengriff
  • hochglanz verchromt
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • Revolvergriff abwinkelbar
  • Stecknuss SW:
    • 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm
  • Stecknuss SW:
    • 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2"
  • Bit:
    • Schlitz: 4; 5,5; 7 mm
    • PH1; PH2; PH3
    • PZ1; PZ2; PZ3
    • T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • TB10; TB15; TB20; TB25; TB27; TB30; TB40
    • innensechskant: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
  • flexible Welle:
    • 300mm
  • Verlängerung:
    • vierkant: 250 mm
    • innensechskant: 150; 250 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben