BERYLLIUM Schraubendreher für Innensechskantschrauben 8 mm

Artikelnummer: Z00491670
EAN: 4042146516638
Herstellernummer: 962.0954
KS Tools
BERYLLIUM Schraubendreher für Innensechskantschrauben 8 mm
Inkl. Steuern: 66,52 € VE 1 Stück Netto 55,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 110
Teillänge L2 in mm 150
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 3 korrosionsbeständig
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 8,0
Klingenform RUND
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Material2 gehärtet
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 140
Gesamtlänge L1 in mm 260
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_317
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen