BERYLLIUM Schraubendreher Kreuzschlitz PH1

Artikelnummer: Z00491635
EAN: 4042146516287
Herstellernummer: 962.0901
BERYLLIUM Schraubendreher Kreuzschlitz PH1
Inkl. Steuern: 11,67 € VE 1 Stück Netto 9,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 90
Teillänge L2 in mm 80
Profilgrösse in PH PH 1
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Profil1 PH
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L1 in mm 170
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_316
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen