BERYLLIUM Schraubendreher Kreuzschlitz PH4

Artikelnummer: Z00491638
EAN: 4042146516317
Herstellernummer: 962.0904
BERYLLIUM Schraubendreher Kreuzschlitz PH4
Inkl. Steuern: 36,27 € VE 1 Stück Netto 30,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Kupfer-Beryllium
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Abrollschutz nein
Klingenform rund
Teillänge L2 in mm 200
Teillänge L3 in mm 110 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 310
Handgriff 1-Komponentengriff
Gewicht in g 270 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_316
Profilgrösse in PH PH 4
Profil1 PH
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen