BERYLLIUM Schraubendreher Schlitz 10x300mm

Artikelnummer: Z00491646
EAN: 4042146516393
Herstellernummer: 962.0918
BERYLLIUM Schraubendreher Schlitz 10x300mm
Inkl. Steuern: 47,18 € VE 1 Stück Netto 39,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN ISO 2380-2 / 2380-1 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 120 Millimeter
Material2 gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2380
Gesamtlänge L1 in mm 420
Profilgröße D in mm 10,0
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Klingenform rund
Gewicht in g 230 Gramm
Profil1 Schlitz
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Kupfer-Beryllium
Abrollschutz nein
Hauptkatalogseite K15I_316
Teillänge L2 in mm 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen