BERYLLIUM Schraubendreher TORX T15

Artikelnummer: Z00491658
EAN: 4042146516515
Herstellernummer: 962.0936
BERYLLIUM Schraubendreher TORX T15
Inkl. Steuern: 31,18 € VE 1 Stück Netto 26,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenform rund
Teillänge L2 in mm 80
Gesamtlänge L1 in mm 170
Handgriff 2-Komponentengriff
Profil1 TORX®
Abrollschutz nein
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 80 Gramm
Material2 gehärtet
Teillänge L3 in mm 90 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_316
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Profilgrösse in TORX® T15
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen