BERYLLIUM Schraubendreher TORX T20

Artikelnummer: Z00491659
EAN: 4042146516522
Herstellernummer: 962.0937
BERYLLIUM Schraubendreher TORX T20
Inkl. Steuern: 33,08 € VE 1 Stück Netto 27,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • TX
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 90
Material2 gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_316
Material1 Kupfer-Beryllium
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Abrollschutz nein
Profilgrösse in TORX® T20
Gesamtlänge L1 in mm 190
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 80 Gramm
Profil1 TORX®
Teillänge L3 in mm 100 Millimeter
Handgriff 2-Komponentengriff
Klingenform rund
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen