BERYLLIUM Schraubendreher TORX T50

Artikelnummer: Z00491665
EAN: 4042146516584
Herstellernummer: 962.0943
BERYLLIUM Schraubendreher TORX T50
Inkl. Steuern: 123,53 € VE 1 Stück Netto 103,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 110
Teillänge L2 in mm 120
Profilgrösse in TORX® T50
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Klingenform RUND
Profil1 TORX®
Material2 gehärtet
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L1 in mm 230
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_316
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen