BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 3,5 mm

Artikelnummer: Z00491681
EAN: 4042146516744
Herstellernummer: 962.0970
BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 3,5 mm
Inkl. Steuern: 25,49 € VE 1 Stück Netto 21,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 100
Teillänge L2 in mm 75
Schlüsselweite in mm 3,5
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Material2 gehärtet
Material1 Kupfer-Beryllium
Gewicht in g 80
Gesamtlänge L1 in mm 175
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_307
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen