BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 3/8"

Artikelnummer: Z00491705
EAN: 4042146516980
Herstellernummer: 962.0994
BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 3/8"
Inkl. Steuern: 47,98 € VE 1 Stück Netto 40,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm 220
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil1 6-Kant
Material1 Kupfer-Beryllium
Handgriff 1-Komponentengriff
Schlüsselweite 3/8"
Profil2 Zollmaße
Gewicht in g 100 Gramm
Teillänge L3 in mm 110 Millimeter
Teillänge L2 in mm 110
Hauptkatalogseite K15I_307
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen