BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 7/32"

Artikelnummer: Z00491702
EAN: 4042146516959
Herstellernummer: 962.0991
BERYLLIUM Stecknuss-Schraubendreher 6-kant 7/32"
Inkl. Steuern: 31,31 € VE 1 Stück Netto 26,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite 7/32"
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Hauptkatalogseite K15I_307
Material1 Kupfer-Beryllium
Handgriff 1-Komponentengriff
Gewicht in g 80 Gramm
Teillänge L2 in mm 90
Material2 gehärtet
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L1 in mm 190
Teillänge L3 in mm 100 Millimeter
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen