- 15%

KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher-Satz, 6-tlg.PZ+Schlitz

Artikelnummer:  
Z00488895 
EAN:  
4042146048689 
Herstellernummer:  
911.2120 
Marke: 
KS TOOLS 
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 25,30 €
21,42 €

Netto 18,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 15%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz nein
Gewicht 630 Gramm
Gewicht in g 630 Gramm
Handgriff 1-Komponentengriff
Klingenantrieb nein
Klingenform sechskant
Material Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teile im Satz 6
Verpackung Display-Karton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben