VDE ERGOTORQUE Zangen- und Schraubendreher-Satz, 10-tlg.

Artikelnummer: Z00479509
EAN: 4042146542415
Herstellernummer: 117.1875
VDE ERGOTORQUE Zangen- und Schraubendreher-Satz, 10-tlg.
Inkl. Steuern: 291,49 € VE 1 Stück Netto 244,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 10
Prüfzertifikat 1000Volt GS
mit Schneide ja
Material2 matt verchromt
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 2000
Handgriff tauchisolierter Griff
Isolierung Hüllenisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_381
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen