ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00480723
EAN: 4042146214558
Herstellernummer: 151.1160
ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 32,26 € VE 1 Stück Netto 27,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 1330 Gramm
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Abrollschutz nein
Schlagkappe Stahl
Verpackung Display-Karton
Klingenform sechskant
DIN DIN 3120
Teile im Satz 6
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Funktions-Attribute 2 mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Klingenantrieb Antriebssechskant
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_238
ISO ISO 1174

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen