ERGOTORQUEmax Schraubendreher-Display

Artikelnummer: Z00480725
EAN: 4042146227275
Herstellernummer: 151.1170
ERGOTORQUEmax Schraubendreher-Display
Inkl. Steuern: 862,18 € VE 1 Stück Netto 724,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • inklusive T-Griff-Ratsche
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • im Verkaufsdisplay

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenantrieb Antriebssechskant
Handgriff 2-Komponentengriff
DIN DIN 3120
Abrollschutz nein
Teile im Satz 100
Klingenform sechskant
Schlagkappe Stahl
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
ISO ISO 1174
Verpackung Display-Ständer
Hauptkatalogseite K15I_239
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Gewicht in g 32000 Gramm
Funktions-Attribute 2 mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen