KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz 39-tlg.

Artikelnummer: Z00481561
EAN: 4042146120002
Herstellernummer: 159.0100
KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher- und Bit-Satz 39-tlg.
Brutto Set-Preis 41,36 € Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • inklusive der gängigsten 1/4" Bits, Bithalter und Bit-Schraubendreher
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher:
    • 6 mm kurz
    • 3 mm 155 mm lang
    • 4 mm 180 mm lang
    • 5,5 mm 205 mm lang
    • 6,5 mm 230 mm lang
    • 8 mm 265 mm lang
    • 10 mm 315 mm lang
  • ERGOTORQUEplus Schraubendreher:
    • kurz PH2
    • PH0 180 mm
    • PH1 205 mm
    • PZ2 230 mm
    • PZ3 265 mm
    • PZ0 180 mm
    • PZ1 205 mm
  • 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant:
    • 25 mm 3 mm
    • 25 mm 4 mm
    • 25 mm 5 mm
    • 25 mm 6 mm
    • 25 mm 8 mm
  • 1/4" CLASSIC Bit TX mitBohrung:
    • 25 mm TB10
    • 25 mm TB15
    • 25 mm TB20
    • 25 mm TB25
    • 25 mm TB27
    • 25 mm TB30
    • 25 mm TB40
  • 1/4" CLASSIC Bit TX:
    • 25 mm T10
    • 25 mm T15
    • 25 mm T20
    • 25 mm T25
    • 25 mm T27
    • 25 mm T30
    • 25 mm T40
  • 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant:
    • 25 mm 2 mm
    • 25 mm 2,5 mm
  • 1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher:
    • 205 mm
  • 1/4" Magnetischer Bithalter:
    • 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 39
Klingenform rund
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Handgriff 2-Komponentengriff
Abrollschutz nein
Hauptkatalogseite K15I_236
Gewicht in g 2912 Gramm
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]