Feinmechanik-Schraubendreher-Display, 190-tlg.

Artikelnummer: Z00484094
EAN: 4042146200841
Herstellernummer: 500.0190
Feinmechanik-Schraubendreher-Display, 190-tlg.
Inkl. Steuern: 518,23 € VE 1 Stück Netto 435,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
  • Display aus stabiler Stahlblechkonstruktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 190
Verpackung Display-Ständer
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 1800
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Hauptkatalogseite K15I_284
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen