SCS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 11-tlg.

Artikelnummer: Z00487588
EAN: 4042146562635
Herstellernummer: 712.0011
SCS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 11-tlg.
Inkl. Steuern: 92,08 € VE 1 Stück Netto 77,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 11
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Breite (b) (mm) 375.0
Einlagengrössen Einlage 2/3 Schubfläche
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 1000
Gesamtlänge L in mm 390.0
Höhe H (mm) 35.0
Hauptkatalogseite K15I_564
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen