KS TOOLS SCS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz 25-tlg. 1/1 Systemeinlage

Artikelnummer: Z00487530
EAN: 4042146575802
Herstellernummer: 711.0025
KS TOOLS SCS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz 25-tlg. 1/1 Systemeinlage
Inkl. Steuern: 109,38 € VE 1 Stück Netto 91,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • Öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
  • ERGOTORQUEplus Schraubendreher:
    • kurz, PH2
    • 180 mm PH1
    • 205 mm PH2
    • 265 mm PH3
    • kurz PZ2
    • 180 mm PZ1
    • 205 mm PZ2
    • 265 mm PZ3
  • ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher:
    • kurz 6 mm
    • 155 mm lang 3 mm
    • 155 mm lang 4mm
    • 205 mm lang 5,5 mm
    • 230 mm lang 6,5 mm
    • 265 mm lang 8 mm
  • ERGOTORQUEplus Schraubendreher:
    • T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher:
    • 6 mm
    • 7 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 25
Hauptkatalogseite K15I_565
Gewicht in g 1850 Gramm
Höhe H 35.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm 390.0
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Einlagengrössen Einlage ganze Schubfläche
Breite (B) mm 375.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen