SCS VDE Schraubendreher-Satz, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00487652
EAN: 4042146563243
Herstellernummer: 713.2006
SCS VDE Schraubendreher-Satz, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 46,04 € VE 1 Stück Netto 38,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_583
Breite (B) mm 188.0
Einlagengrössen Einlage 1/3 Schubfläche
Material1 S2 Spezialstahl
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Höhe H 35.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 390.0
Gewicht in g 580 Gramm
Teile im Satz 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen