SCS Zangen- und Schraubendreher-Satz, 33-tlg.

Artikelnummer: Z00487562
EAN: 4042146575680
Herstellernummer: 711.1033
SCS Zangen- und Schraubendreher-Satz, 33-tlg.
Inkl. Steuern: 289,03 € VE 1 Stück Netto 242,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 33
Verpackung Systemeinlage aus Schaumstoff
Breite (b) (mm) 564.0
Funktions-Attribute 1 Öl- und Chemikalienbeständig
Einlagengrössen Einlage ganze Schubfläche
Gewicht in g 6000
Gesamtlänge L in mm 390.0
Höhe H (mm) 35.0
Hauptkatalogseite K15I_566
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen