KS TOOLS TITANplus Schraubendreher-Satz, 10-tlg. PH+Schlitz

Artikelnummer: Z00494470
EAN: 4042146276525
Herstellernummer: 965.2005
KS TOOLS TITANplus Schraubendreher-Satz, 10-tlg. PH+Schlitz
Brutto Set-Preis 884,54 € Netto 743,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Kunstledertasche
Abrollschutz nein
Hauptkatalogseite K15I_357
Klingenform rund
Material1 Titanium
Gewicht in g 1050 Gramm
Teile im Satz 10
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]