• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 60%
- 37%

HAZET Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 5teilig

UVP: 41,17 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 26%

HAZET TORX® Schraubendreher-Satz, 4teilig

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 49%

HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5

UVP: 43,26 € 22,00 € Netto 18,49 €

wiha Schraubendreher Set MicroFinish® TORX® 6-tlg. (29169)

Artikelnummer:  
Z00054664
EAN:  
4010995291693
Herstellernummer:  
5527K6
Marke: 
wiha
wiha
1 Garnitur pro Packung
41,23 €

Netto 34,65 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung TORX®
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Gewicht 686 Gramm
Serie 5527 K6
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29162) T10 x 80 mm
  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29163) T15 x 80 mm
  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29164) T20 x 100 mm
  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29165) T25 x 100 mm
  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29167) T30 x 115 mm
  • 1 x Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29168) T40 x 130 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben