• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 60%
- 37%

HAZET Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 5teilig

UVP: 41,17 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 26%

HAZET TORX® Schraubendreher-Satz, 4teilig

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 49%

HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5

UVP: 43,26 € 22,00 € Netto 18,49 €

PROJAHN Präzisions Bit-Schraubendreher Satz 31-teilig

Artikelnummer:  
Z00007988
EAN:  
4000146047149
Herstellernummer:  
4714
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 1 Werktag.

17,67 €

Netto 14,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Teile / Pieces 31
Alle technische daten

Produktbeschreibung

30-in-1 Präzisions-Bit-Schraubendreher-Satz

  • Alle wichtigen Präzisionsbits in einem Set
  • Ideal für feine, filigrane Anwendungen in der Elektronik, Feinmechanik, PKW, Hobby- und Modellbaubereich
  • Platzsparende Box mit cleverem Bit-Entnahme-Konzept
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben