PROJAHN Präzisions Schraubendreher Satz 8tlg Doppelklinge
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Abtrieb | für Innen-TX-Schrauben |
---|---|
Ausführung | Präzisions-Schraubendreher |
Griff | 2K-Kunststoff |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | verchromt |
Qualitätsstufe | Plus |
Teile | 8 |
Teile / Pieces | 8 |
Verpackung | in Kunststoff-Box |
Verwendung | gemischter Satz |
Produktbeschreibung
Präzisions-Schraubendreher-Satz
Inhalt:
PH00 x 2 mm / PH0 x 3 mm / PH1 x 4 mm Doppelklingen 120mm / T6 x T10 · T7 x T15 · T8 x T20 · T9 x T15