Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Schraubenausdreher Satz 6tlg

Artikelnummer
Z00000275
EAN
4000146030592
Herstellernummer
3059
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
12,46 € 10,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00000275
EAN
4000146030592
Herstellernummer
3059
Marke
PROJAHN

Technische Daten

GrößenM3 - M24 (1/8"-1")
Verpackungin Kunststoff-Box
VerwendungZum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben und Bolzen M3 - M24 und 1/8" - 1"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schraubenausdreher-Satz

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente