• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz (21248)

1 Garnitur pro Packung
35,06 €

Netto 29,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung Schlitz / PH
Gewicht 646 Gramm
Serie 308 HK6
Inhalt 6 teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erleichtert Ihre Handhabung:Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00731) 3,5 mm x 75 mm
  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00732) 4,5 mm x 90 mm
  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00733) 5,5 mm x 100 mm
  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00735) 7,0 mm x 125 mm
  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00764) PH1 x 80 mm
  • 1 x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz (00765) PH2 x 100 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Nach oben