• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

GEDORE VDE-Schraubendreher-Satz 7-tlg IS 2,5-6,5 PH 0-2

UVP: 23,74 € 12,60 € Netto 10,59 €

Zoro Selection VDE Schraubendreher-Set

8,18 € Netto 6,87 €
- 60%

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix TORX® 6-tlg. (36558)

1 Garnitur pro Packung

43,07 € Netto 36,19 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €

Wera Schraubendreher-Satz, 6-teilig, PH

6 Stück pro Garnitur

19,00 € Netto 15,97 €

Wera Vario-Handgriff Kraftform

8,60 € Netto 7,23 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-tlg TORX T10-T40

UVP: 94,13 € 53,84 € Netto 45,24 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,82 € Netto 18,34 €

TURNUS 6-kant Winkelschraubendreher-Satz DIN 911, 5/64-⅜"

8 Stück pro Garnitur

Lieferung in 2 Werktag.

5,40 €

Netto 4,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Satz-Inhalt 8 Stück
Verpackung Am Ring in SB-Aufhängetasche.
Alle technische daten

Produktbeschreibung

am Ring

Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet und vernickelt, Stirnkanten sauber gefast.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben