1/3 Weichschaumeinlage Schraubendreher-Satz, 10teilig

Artikelnummer: Z00349325
EAN: 4047728016643
Herstellernummer: V1664
1/3 Weichschaumeinlage Schraubendreher-Satz, 10teilig
Inkl. Steuern: 36,53 € VE 1 Stück Netto 30,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schlitz-Profil 3 ∙ 4 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen