Schraubendreher-Satz 7 teilig

Artikelnummer: Z00349850
EAN: 4047728016377
Herstellernummer: V1637
VIGOR
Schraubendreher-Satz 7 teilig
Inkl. Steuern: 14,73 € VE 1 Stück Netto 12,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Nach DIN/ISO gefertigt
X-teiligAusführungGröße mm
4 xSchraubendreher für Schlitz-Profil3 ∙ 4 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm
3 xSchraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH)PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen