Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe für Schlitz-Profil für Kreuzschlitz-Profil (PH)

Artikelnummer: Z00349411
EAN: 4047728036467
Herstellernummer: V3646
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe für Schlitz-Profil für Kreuzschlitz-Profil (PH)
Inkl. Steuern: 44,70 € VE 1 Stück Netto 37,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Schlitz-Profil 3,5 ∙ 4,5 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm

für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 1 ∙ PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen