Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe für Schlitz-Profil für Kreuzschlitz-Profil (PH)

Artikelnummer: Z00349883
EAN: 4047728035620
Herstellernummer: V3562
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe für Schlitz-Profil für Kreuzschlitz-Profil (PH)
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Nach DIN/ISO gefertigt
  • Mit durchgehender 6-kant-Klinge
X-teiligAusführungGröße mm
4 xSchraubendreher für Schlitz-Profil3,5 ∙ 4,5 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm
2 xSchraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH)PH 1 ∙ PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Schraubendreher
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen