VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig

Artikelnummer: Z00349851
EAN: 4047728020275
Herstellernummer: V2027
VDE-Schraubendreher-Satz 7teilig
Inkl. Steuern: 20,56 € VE 1 Stück Netto 17,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Nach DIN/ISO gefertigt

VDE

X-teiligAusführungGröße mm
4 xSchraubendreher für Schlitz-Profil3 ∙ 4 ∙ 5,5 ∙ 6,5 mm
3 xSchraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH)PH 0 ∙ PH 1 ∙ PH 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen