Schlagschraubendreher-Satz 15-tlg. Wera

Artikelnummer: Z00303658
EAN: 4013288021663
Herstellernummer: 2091/15
Schlagschraubendreher-Satz 15-tlg. Wera
Inkl. Steuern: 314,92 € VE 1 Stück Netto 264,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Handschlagschraubendreher-Satz, Drehmoment 120 N·m Ausführung: Massiver Schlagdreher mit auswechselbaren Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskant-Bits. Umschaltbar für Rechts- oder Linksgang, Drehmoment 120 N·m. Besonders leistungsfähig durch Doppelkurvenkonstruktion. Lieferung im stabilen Stahlblechkasten. Anwendung: Zum Lösen und Anziehen festsitzender Schrauben ohne Maschineneinsatz. Satzinhalt: 1 Schlagdreher 2 Verbindungsteile für Kraftschraubereinsätze 3/8 ; 1/2 5 Bits Schlitz 1,0 x 7; 1,4 x 9; 1,6 x 10; 2,0 x 12; 1,5 x 13 mm 3 Bits Kreuzschlitz PH 2; 3; 4 4 Bits Innensechskant SW 5; 6; 8; 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung 15-teilig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen