Schlitz-Winkelschraubendr4 und 4 x 100mm Wera

Artikelnummer: Z00303562
EAN: 4013288002839
Herstellernummer: 920A- 4
Wera
Schlitz-Winkelschraubendr4 und 4 x 100mm Wera
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, nicromatt, mit 90° und 180° gedrehten Spitzen und schwarzem Kunststoffgriff (Polypropylen). Attribute: Gesamtlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 + 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 4 + 4
Gesamtlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen