Schlitz-Winkelschraubendr5,5 und 5,5 x 125mm Wera

Artikelnummer: Z00303563
EAN: 4013288002846
Herstellernummer: 920A- 5,5
Wera
Schlitz-Winkelschraubendr5,5 und 5,5 x 125mm Wera
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 1 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, nicromatt, mit 90° und 180° gedrehten Spitzen und schwarzem Kunststoffgriff (Polypropylen). Attribute: Gesamtlänge: 125 mm, Klingenbreite: 5,5 + 5,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 5,5 + 5,5
Gesamtlänge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen