Schlitz-Winkelschraubendr8 und 8 x 150mm Wera

Artikelnummer: Z00303564
EAN: 4013288002853
Herstellernummer: 920A- 8
Wera
Schlitz-Winkelschraubendr8 und 8 x 150mm Wera
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, nicromatt, mit 90° und 180° gedrehten Spitzen und schwarzem Kunststoffgriff (Polypropylen). Attribute: Gesamtlänge: 150 mm, Klingenbreite: 8 + 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 8 + 8
Gesamtlänge (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen