Schraubendrehersatz 17tlg.Wechselklingen 89mm Schlitz PH PZD Torx 6kant KK 60 RA

Artikelnummer: Z00054729
EAN: 4013288155290
Herstellernummer: 05051040001
Wera
Schraubendrehersatz 17tlg.Wechselklingen 89mm Schlitz PH PZD Torx 6kant KK 60 RA
Inkl. Steuern: 57,76 € VE 1 Stück Netto 48,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Wechselklingen und Ratschenschraubendreher mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft · mit 6-kant Abroll-/Abgleitschutz und Rapidaptor Schnellwechselhalter · Wechselklingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl · zähharte Ausführung · geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern · Besonderheiten des Handhalters mit Ratschenfunktion · erspart das Neuansetzen beim Schrauben · Rechts/Linksumschaltung · fixierbare Mittelstellung · feinverzahnt · großes Drehmoment bis max. 50 N.m · Rapidaptor Schnellwechselhalter mit starkem Dauermagnet · geeignet für 6,3 mm / ¼" Bits C6,3 und E6,3 · erspart das Neuangeben beim Schrauben · geringer Rückschwenkwinkel von nur 8°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Schlitz / PH / PZD / TORX® mit Bohrung / Innensechskant mit Bohrung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen