Wera Schraubendrehersatz 27tlg. 0,3-6Nm Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054722
EAN: 4013288113924
Herstellernummer: 05074739001
Wera Schraubendrehersatz 27tlg. 0,3-6Nm Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 220,35 € VE 1 Stück Netto 185,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stufenlos einstellbarem Drehmomentschrauber mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für 6,3 mm (1/4")-Bits DIN 3126 C 6,3 und E 6,3 · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung Norm: EN ISO 6789 Präzision ± 6 %

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich N.m 0,3 - 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen