Wera 932/6 Kraftform Schraubendrehersatz 6-teilig + Rack (Philips/Schlitz)

Artikelnummer: Z00054556
EAN: 4013288018090
Herstellernummer: 05018282001
Wera 932/6 Kraftform Schraubendrehersatz 6-teilig + Rack (Philips/Schlitz)
Inkl. Steuern: 29,38 € VE 1 Stück Netto 24,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

        
  • der Schraubmeißel - zum Schrauben, Meißeln und Stemmen
  •     
  • mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heften mit Abrollschutz
  •     
  • mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  •     
  • durchgehende Sechskantklingen mit Schlagkappe und Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)
  •     
  • nicromatt mit korrosionsbeständiger, passgenauer BlackPoint-Spitze

Inhalt:

        
  • je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
  •     
  • je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1/80 mm, 2/100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Schlitz / PH

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen