Wera Kraftform Schraubendrehersatz 6 teilig mit Rack (Schlitz & Pozidriv Schrauben)

Artikelnummer: Z00054557
EAN: 4013288018137
Herstellernummer: 05018287001
Wera Kraftform Schraubendrehersatz 6 teilig mit Rack (Schlitz & Pozidriv Schrauben)
Inkl. Steuern: 29,62 € VE 1 Stück Netto 24,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendrehersatz 6 teilig mit Rack
  • Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen
  • mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heften mit Abrollschutz
  • mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • durchgehende Sechskantklingen mit Schlagkappe und Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)
  • nicromatt mit korrosionsbeständiger, passgenauer BlackPoint Spitze
Inhalt:
  • je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
  • je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz, Gr. 1/80 mm, 2/100 mm
  • 918 SPZ: 1 x PZ 1x80 1 x PZ 2x100 (Kreuzschlitz-Schraubendreher)
  • 932 A: 1 x 0,6x3,5x801 x 0,8x4,5x90 1 x 1,0x5,5x100 1 x 1,2x7,0x125 (Schlitz-Schraubendreher)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bestückung Schlitz / PZD

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen