Bit-Magazin-Schraubendreher teleskopierbar

Artikelnummer: Z00518170
EAN: 4010995363949
Herstellernummer: 36394
Bit-Magazin-Schraubendreher teleskopierbar
Inkl. Steuern: 25,39 € VE 1 Stück Netto 21,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Bit-Magazin-Schraubendreher mit verstellbarer Klingenlänge von 50 - 85 mm. ClickStop-Kugelklemmung für sicheren Halt und schnelle Längenverstellung. Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet. Adapterklinge auch für den Einsatz im Akkuschrauber geeignet.
Lieferumfang:Magazinschrauber 1/4" mit ClickFix Adapter, Standard 25 mm Bits: 1x SL 5,5, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T 15, T 20 und T 25.
Vorteile:- von 50 bis 85 mm teleskopierbar
- Adapterklinge auch im Akkuschrauber einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 8 tlg.
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen