Schraubendreher 6tlg. 6KT-Kugelkopf 0,9/1,3/1,5/2/2,5/3 Elektronik-Feinmechanik

Artikelnummer: Z00054850
EAN: 4010995005368
Herstellernummer: 00536
Schraubendreher 6tlg. 6KT-Kugelkopf 0,9/1,3/1,5/2/2,5/3 Elektronik-Feinmechanik
Inkl. Steuern: 34,64 € VE 1 Stück Netto 29,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Sechskant-Kugelkopf-Schraubendrehern (ab Größe 1,3 mm) · mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze · durchgehend gehärtet Besondere Produktvorteile: der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° (Kugelkopf ab 1,3 mm) Inhalt: je 1 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher Gr. 0,9 x 40 mm, 1,3 x 40 mm, 1,5 x 50 mm, 2,0 x 50 mm, 2,5 x 60 mm, 3,0 x 60 mm für Schrauben mit Innensechskant-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen