Schraubendreher-Satz Kombiklingen SYSTEM 6, Box

Artikelnummer: Z00518077
EAN: 4010995006235
Herstellernummer: 623
Wiha
Schraubendreher-Satz Kombiklingen SYSTEM 6, Box
Inkl. Steuern: 66,26 € VE 1 Stück Netto 55,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Kombiklingen-Satz System 6. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt, farbcodierte Chrom-Top-Klingenspitzen. Klingen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.
Lieferumfang:Je 1 Wechselklinge Schlitz 4 x 0,6 - 6 x 1,0 - 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2, Innensechskant SW 4 - SW 5 - SW 6, Kreuzschlitz PH 1 - PH 2 / PZ 1 - PZ 2, Torx TX 10 - TX 15 / TX 20 - TX 25 / TX 30 - TX 40. In der Rolltasche bzw. Box.
Vorteile:- Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Box
Material Mattverchromt
Inhalt (tlg.) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen