Schraubendreher TX Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl. Chrom matt m.Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054583
EAN: 4010995012915
Herstellernummer: 01291
Wiha
Schraubendreher TX Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl. Chrom matt m.Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Größe T 15
Gesamtlänge (mm) 191

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen