Schraubendreher TX Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl./Festhaltefeder Mehrkomp.-Gr.

Artikelnummer: Z00054637
EAN: 4010995277413
Herstellernummer: 27741
Schraubendreher TX Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl./Festhaltefeder Mehrkomp.-Gr.
Inkl. Steuern: 7,54 € VE 1 Stück Netto 6,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griff · schlagfest · cadmiumfrei zur Übertragung von hohen Drehmomenten · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) · mit unverlierbarem Größenleitsystem

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe T 15
Gesamtlänge (mm) 191
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen