wiha VDE Schraubendrehersatz 6tlg. Schlitz 3,5/4/5,5/6,5 PZD 1/2 brün. Rundkl.

Artikelnummer: Z00060169
EAN: 4010995364557
Herstellernummer: 36455
wiha VDE Schraubendrehersatz 6tlg. Schlitz 3,5/4/5,5/6,5 PZD 1/2 brün. Rundkl.
Brutto Set-Preis 39,77 € Netto 33,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griffen · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · Klingenisolierungen direkt auf die Klingen gespritzt · Klingen aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · Schneiden und Spitzen brüniert Besondere Produktvorteile: Durch die direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig integriert ist, ist auch die Betätigung von tiefliegenden Schrauben (in Bohrungen liegende Schrauben) problemlos möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Bestückung Schlitz / PZD

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]