Torx-Schraubendreher-Satz, für Torx-Sicherheitsschrauben mit Bohrung

Artikelnummer: Z00518014
EAN: 4010995245061
Herstellernummer: 24506
Wiha
Torx-Schraubendreher-Satz, für Torx-Sicherheitsschrauben mit Bohrung
Inkl. Steuern: 27,98 € VE 1 Stück Netto 23,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Für Innen-Troxschrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-plus-Heft mit Sechskant-Abrollschutz, schlagfest, cadmiumfrei.
Lieferumfang:TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
mit Bohrung für Torx-Sicherheitsschrauben
Hinweis:Kraftform-plus-Heft mit höherer Drehmomentübertragung durch Zonen aus Weichkunststoff. Sechseckiger Heftauslauf als Abrollschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form (für Schraubenart) für Torx-Sicherheitsschrauben mit Bohrung TX 10, 15, 20, 25,
Material hochlegierter Spezialstahl
Inhalt (tlg.) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen