wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00853) 4 mm x 125 mm

Artikelnummer: Z00054819
EAN: 4010995008536
Herstellernummer: 322040
wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00853) 4 mm x 125 mm
Brutto Set-Preis 8,88 € 1 Stück pro Tüte Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Bietet Ihnen vollen Schutz:Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Normen:Geprüft gemäß IEC 60900:2012.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge 125 Millimeter
Schlüsselweite mm 4,0 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Gesamtlänge 236 Millimeter
Außensechskant 4 Millimeter
VDE ja
Griffdurchmesser 30 Millimeter
Gewicht 74 Gramm
Aussendurchmesser 10,2 Millimeter
Sichtbare Klingenlänge 125 Millimeter
Serie 322
Länge Schraubendreher 236 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]